友屋
友屋の パーティション
友屋の ベルト・ロープ式パーティション
スリムベルトパーテーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18292070
品番
63150-02
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細いポール部となだらかに続くベースが美しいフォルムで高級感のある空間に。
4方向連結で自在に空間を分けることが可能です。
仕様
4方向連結可能/屋内仕様/組立済
材質
本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル(黒)
質量(kg)
約6.5
色
ステン
径(Φmm)
ポールヘッド部:64
本体寸法(mm)
Φ350×H900
ベルト幅W×長さL(mm)
47×1800
支柱径(Φmm)
38