友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ループロックH-LP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18292210
品番
62989-02
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
真鍮
耐荷重(kg)
Φ1.0:〜8、Φ1.2:〜10、Φ1.5:〜20
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0〜1.5
寸法(cm)
H-LPM
注意
※本体にある矢印はワイヤー挿入方向を表しています。
※荷重は矢印とは逆方向にかけてください。