友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
アルミクランプ H-17(10ヶ入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18292246
品番
43353-23
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
種別
H-17C
材質
アルミ
寸法(mm)
穴:5.3×2.8
ワイヤー径(Φmm)
対応:2.0・2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
7.7×9×5
仕上
光沢バレル研磨