友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
アルミクランプ H-17(10ヶ入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18292255
品番
43353-25
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
種別
H-17E
材質
アルミ
寸法(mm)
穴:1.8×1.0
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6・0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3.2×5×2.5
仕上
光沢バレル研磨