友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー
ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18292325
品番
43355-23
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
種別
H-18CW
材質
真鍮
タイプ
シングル
ワイヤー径(Φmm)
対応:2.0
仕上
ニッケル