曜日別特売
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359

61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359
61432GRN 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋 18292359

2.4mのぼりオリジナルポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード18292359品番61432GRN
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。

材質スチール、PP、ABS質量(kg)0.55径(Φmm)下部キャップ:25全長(m)1.32~2.4(伸縮式)横棒(mm)860パイプ径(Φmm)上部19・下部22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする