友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
かんたんポールスタンド(屋内用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18292499
品番
62811-01
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様
屋内用
適合
のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン
質量(g)
約350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:約620×620×280