友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のれん
友屋の のれん棒
のれん掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
ひっかけ型/59001
注文コード
18292551
品番
49720-1X
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
2ヶ1組、ビス
種別
ひっかけ型/59001
材質
タモ材クリア塗装
穴径(Φmm)
ミゾ幅約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×20×70
注意
※商品にのれん・のれん棒は付属していません