友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 催事・式典用品
友屋の 記名・記帳台/演台/記章
テープカットリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
中
注文コード
18292596
品番
60441-02
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
中
材質
アセテート
径(Φmm)
花:120
寸法L(mm)
500