友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の くじ・抽選
シンプル木製抽選器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×270、Φ210
種別
300球用
仕様
表面に木目調シート貼仕上げ/玉入れ部分の蓋はマイナスのネジ。1円硬貨で開閉できます。
注文コード
18292666
品番
58670-1X
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
短期イベントや予算重視の場合はこちら!
仕様
表面に木目調シート貼仕上げ/玉入れ部分の蓋はマイナスのネジ。1円硬貨で開閉できます。
種別
300球用
材質
本体・台座:MDF、木目調シート:塩ビ、トレー:ポリプロピレン、取っ手・支柱等の金属部分:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×270、Φ210
注意
※球は別売