ニュープライスキューブセット

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18292700 品番07102WHT
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・文字色など7種類から選べます 他の種類を見る
セット内容「1〜9(5を除く)」×各10個、「0」×40個、「\」×20個、「.」×20個、「.-」×20個、「5」×20個、「税込」×20個 材質ABS樹脂 黒/白文字 寸法(幅W×高さH)(mm)6×10(垂直ではない)、「税込」のみW16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62968562
2023-05-07
用途:
プライスカード
速水製作所 様 (製造業)

高級感のあるプライスカードが小物の商品を引き立ててくれている感じです。

対象商品:
62968605
2023-06-24
用途:
商品ディスプレイ
製造業

高級感あり、便利でコストパフォーマンス良いです。
ケースから少々出し難いので−1。

対象商品:
62968587
2022-09-22
用途:
商品陳列
卸売・小売業

高級感があって良い商品です。
数字を繋げた際に外れやすい時は(滅多にありませんが)、幅2〜3mm程度のマスキングテープを底面に貼れば安心です。

対象商品:
62968623
2022-09-14
用途:
ポップアップイベント時のプライス活用
合同会社 肩車 様 (サービス業)

使用しやすく、整理整頓もできるケースで活用しやすかったです。

対象商品:
62968562
2021-07-05
用途:
OPEN準備の為
卸売・小売業

黒ベース白文字Mが欲しかったです!今後は欠品しないように揃えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

このたびはご不便をおかけして申し訳ありません。できる限りの確保を心がけておりますが、物流生産等の問題で困難な場合もございます。ご了承ください。現在は欠品は解消しております。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
62968587
2021-07-26
用途:
営業時、陳列時
卸売・小売業

この製品もとても使いやすく一般的かつ普遍的な商品です。無いと困りますので、取り扱い終了、ではなくぜひメーカーさんとの取引を継続お願いします!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。廃番商品に関しましては、メーカーの取り扱い終了等もございます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする