友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
ウッドプライサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18292876
品番
61725-02
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
木製台座が高級感を漂わせます。木製台座と8mm厚のアクリルでポップをサンドするだけ。ポップの取替が簡単。
種別
A7
材質
ブナ材クリア塗装、透明アクリル8mm厚、ネオジム磁石
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:106×83
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×30×90