友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
マジカルPOPスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18292919
品番
20756XXX
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
折りたたみ可能/裏面用粘着シート(Φ40mm)付き
種別
PS-500
材質
ABS樹脂、PP、スチロール樹脂
厚さ(mm)
クリップ対応:約10
総高さ(mm)
垂直時:約100
クリップ幅(mm)
79
ベース
Φ100mm