友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードケース
POPカードケース ソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18293007
品番
12603POP
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
開口方向は長手方向に1ヵ所となります
種別
B5
材質
軟質ビニール0.35mm厚
寸法(mm)
中紙:257×182
注意
※夏の車内など高温の場所に放置しますと変形する場合があります
※中紙付属しておりません