友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
ラチェットカード立 ピン無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18293138
品番
62221-03
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
U型名札に脚を付けたPOPカード立て。
仕様
15度毎ラチェット機構付き、入数/1ヶ
種別
小
材質
本体:アクリル、ラチェット部:PC
寸法(mm)
中紙:50×25