フロアスタンドD(両面用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18293165 品番 55314BLK
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

布系や紙系のメディアはもちろん薄いパネル(5mm程度)も掲示できます。

仕様クリップ先端内側にスベリ止め付き 材質本体:スチール黒塗装、クリップ:透明プラスチック(滑止め樹脂付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×1320〜2370、上部パイプ:Φ13、下部パイプ:Φ16、下部パイプ:1225(ワンタッチレバー含まず) ベース340×280mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45826385
2020-03-08
用途:
店頭のPOPを貼るのに使用
株式会社 クリーニング志村 様 (サービス業)

店舗をリニューアルしたので、POPを掲示するものが必要になり購入しました。値段は安いですが、それほどちゃちくないのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする