友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
可動式ビッグワイドクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18293226
品番
41249XXX
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の大型クリップで棚やワゴンにもはさめます(ラミPOPに最適)
材質
PC、スチール、エラストマー
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×160
開口寸法(mm)
【クリップ】上部:7、下部:60