友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
ハングポップクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
クリップ:PC、ジョイント:POM、パイプ:PC、バネ:ステンレス、滑り止め:エラストマー
注文コード
18293269
品番
32449XXX
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポップ掲示の定番に新モデル登場!
用紙を選ばない吊り下げ式クリップ。吊り下げるタイプなので、プリンタで出力したPOP用紙をそのままはさむだけでOK。ラミネートやカードケースに入れる必要はありません。
材質
クリップ:PC、ジョイント:POM、パイプ:PC、バネ:ステンレス、滑り止め:エラストマー
開口寸法(mm)
【クリップ】上10、下30
寸法(cm)
BCR-200L
適合パイプ径(Φmm)
約20まで
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×310