友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
200
注文コード
18293305
品番
12405BLU
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチール面のポスターやチラシ貼り用に
仕様
No.200
種別
No.200
材質
PVC樹脂、マグネット
長さ(mm)
200
幅(mm)
15
厚さ(mm)
7