ホイルケース500 深口

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 底径(Φmm)85 サイズ(号)15 注文コード18293327 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は底径・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様内面ツヤ・外面ツヤ消し 高さ(mm)46 サイズ(号)15 厚さ(μm)11 底径(Φmm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
大きめカットケーキのテイクアウト用
有限会社スミカワコーヒ院研究所 様 (卸売・小売業)

一般的なホイルに比べ高さと厚みがありしっかりしているのでリピートしています。同じような大きさのホイルがあっても、高さがあるものがなかなか無くて、重宝しています。

対象商品:
18293284
2023-05-08
用途:
弁当のおかずの区分け
医療・福祉・介護関連業

以前からしようしていました。店舗で購入するより少し安くて手間いらずです。

対象商品:
18293284
2021-01-28
用途:
パンを焼く時に使っています。
飲食業

焼き上がりの形がよいので、リピートして注文しています。

対象商品:
18293327
2020-02-28
用途:
テイクアウト用のケーキ
Greengo Japan 様 (サービス業)

人手が足りないなか、こういったものは助かります。高さのあるケーキのテイクアウト用には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする