友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップ用品
友屋の ポップ用備品
シーリングループ 20×20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18293348
品番
49879XXX
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
仕様
設置面に両面テープ付き
種別
シーリングループ
材質
HIPS(ハイインパクトスチロール樹脂)
寸法(mm)
20×20
直径(Φmm)
穴:約4.5
耐荷重(kg)
垂直(石こうボード時):約150