友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップ用品
友屋の ポップ用備品
ヒートンロット棒 ラクラクタイプ(10本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18293357
品番
62818-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
POPの吊り下げに大活躍!売り場の天井高に合わせて5タイプご用意!
種別
A
材質
ステンレス
外形寸法(mm)
1000
線径(Φmm)
1
耐荷重(kg)
約2.5
リング内径(Φmm)
10
適合穴径(Φmm)
3.2