友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップ用品
友屋の ポップ用備品
ヒートンロット棒(10本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18293427
品番
62819-03
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーや専門店などのセールPOPの吊り下げなどに最適です! 両端ともにフック状になっています。
種別
C
材質
上下ヒートタイプステンレス
外形寸法(mm)
450
線径(Φmm)
1
耐荷重(kg)
約2.5
リング内径(Φmm)
10