友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップ用品
友屋の ポップ用備品
吸着盤 横穴タイプ(50ヶ入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
18293497
品番
22641P30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
吸盤部:塩ビ
タイプ
横穴タイプ
径(Φmm)
吸着部:30
穴径(Φmm)
横:4