リピッタスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18293585 品番 62574A5W
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

繰り返し使えて、地球にやさしい。
再剥離粘着式POP台紙 リピッタスタンド
ピタッと貼れて綺麗にはがせる
糊付きだから簡単スピーディでコスパも高いスタンドです。
2枚入、袋入り
日本製
タテ向き・ヨコ向き卓上スタンド付
タテ向き・ヨコ向き壁掛けフック穴(Φ4mm)付
繰り返しの使用回数(目安):約40〜60回程度※使用状況により異なります。

仕様屋内仕様/片面再剥離粘着仕様 種別A5W 材質ダンボール、再剥離粘着剤 厚さ(mm)t4(1枚あたり) ホワイト サイズA5 質量(g)37(1枚あたり) 奥行(mm)【スタンド時】タテ67/ヨコ60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210
注意
※文字やデザイン等は含まれません。
※屋内展示用です。屋外での使用は破損等、劣化を早めますのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。
※高温多湿な環境下での保管は変質、劣化を早めますのでご注意ください。
※スタンドを使用する場合は不安定な場所に設置せずに平滑で水平な場所に設置してください。
※糊面に付着した汚れ、埃などは落とせません。粘着力の低下に繋がるのでご注意ください。
※何度も貼り直すと粘着力が低下する恐れがあるのでご注意ください。
※メディアに樹脂素材をご使用した場合、廃棄する際は各自治体などの分別・回収方法指示に従って処分してください。
※本体はダンボール素材で資源ごみとして処理できますが、各自治体や会場設営のルールに従って処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする