友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
マグネットシート 白ツヤ消
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18293725
品番
55182XXX
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高品質、しかもローコスト。
看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!
用途
シルクスクリーンインクの適正に優れています
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
24
寸法(mm×m)
1020×10
表面
白ツヤ消し(塩ビ)