友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
マグネットシート 原反
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18293741
品番
55183XXX
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高品質、しかもローコスト。
看板・サイン・POPなどに最適!!柔軟性に富んだ素材で直線カットやデザインカット、型抜加工もバッチリ!
用途
インクジェットメディア貼付けベース用
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
27
寸法(mm×m)
1020×10
表面
原反(こげ茶)
注意
※塩ビの白色シート部分はありません。裏表ともに茶色です。