友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ハンガー什器
ニューラウンドハンガー Φ750
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18294039
品番
36505-01
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
転倒しにくい、5本脚のラウンドハンガー
100mm間隔で5段階の高さ調節ができます
材質
スチール製粉体塗装・キャスター:樹脂製
質量(kg)
9.2
径(Φmm)
ベース:750、天板:270
耐荷重(kg)
40
外寸(mm)
Φ750×H1155〜1655
ボルト径
3/8w
パイプ径(Φmm)
ハンガーパイプ:22、外パイプ:38.1
キャスター径(Φmm)
単輪:40(ストッパー付き×2個、無し×3個)