ネット 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18294091 品番40606WHT
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

壁面ディスプレイの定番ネットパネル。
サイズバリエーションが豊富です!

種別900×1200 材質スチール製 質量(kg)4.78 ピッチ(mm)ネット:50 線径(Φmm)外枠:8、中枠:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする