友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ワゴン什器
中折れ式ワゴン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
フレーム:スチール製黒粉体塗装、底板:合板、テント:ポリエステル
種別
W1200
注文コード
18294109
品番
40669BLK
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
仕様
折りたたみ式/収納棚付
種別
W1200
材質
フレーム:スチール製黒粉体塗装、底板:合板、テント:ポリエステル
厚さ(mm)
棚:22
質量(kg)
約21
耐荷重(kg)
本体:65、収納棚:40
深さ(mm)
カゴ:135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×830
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×125×830
注意
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。