友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
メモホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294127
品番
61195BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
仕様
メモホルダー部分はマグネット仕様
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
色
ブラック
質量(g)
120
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
132×195
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18294127
61195BLK
50568569
32-4710
メモホルダー
ササガワ
1冊
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました