友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
メモホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294136
品番
61195BRN
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
仕様
メモホルダー部分はマグネット仕様
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
色
ブラウン
質量(g)
120
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
132×195