友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18294398
品番
11811RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール樹脂
色
レッド
質量(g)
1パッケージあたり:300
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60、厚さ2.5
番号
1〜50
文字色
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18294398
11811RED
27871613
11811
番号札 大(50個セット)
EBM(江部松商事)
1セット(50個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました