友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18294407
品番
11813YLW
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
印字部:ホットスタンプ
材質
スチロール樹脂
色
イエロー
質量(g)
1パッケージあたり:350
穴径(Φmm)
約3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45、厚さ2.5
番号
1〜100
文字色
黒