フードケース 格子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 18294447 品番 M33-658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質OPP サイズ6F 高さ(mm)25 上径(Φmm)65 底径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18294422
2026-02-26
用途:
イベントの試食用として
サービス業

コンパクトで試食数が少ないスペースで多くつくれるので使い勝手が良かった。

対象商品:
18294438
2021-06-07
用途:
弁当副菜の小分け時
飲食業

かなり薄手で、類似品と比べて少し頼りない感じはありますが、入れるものを考えて使用すれば良いのかと思います。剥離する際に少し手間取ることはありますが、価格的にお安いので有難く使用させていただいています。

対象商品:
18294474
2021-07-01
用途:
お菓子のひきがみ
飲食業

しっかりしていますし 薄めで柔らかく
剥がしやすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする