フードケース 彩

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 底径(Φmm)35 注文コード18294657 品番M33-773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は底径など61種類から選べます 他の種類を見る
材質OPP サイズ5F 高さ(mm)20 上径(Φmm)55 底径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18294693
2023-12-20
用途:
お弁当作りに
青と赤 様 (飲食業)

テイクアウトのお弁当を作るときに使用しています。
フードケースは以前は雲龍白のみを使っていましたが、
この金色のカップをひとつ加えると、
お弁当に華やかさと豪華さを感じられるようになりました。
大変重宝しています。

対象商品:
18294648
2023-01-09
用途:
お節料理
お食事何処若水 様 (飲食業)

食品の色を引き立てる色合いで、今までにないカップの色で、大変満足しました。

1人が参考にしています
2022-07-19
用途:
お弁当のお惣菜入れに使用
飲食業

リピート購入しています。
色もたくさんあるので、季節に分けて使い分けています。

対象商品:
18295323
2022-10-10
用途:
お弁当のおかずを入れる
有限会社うくじま 様 (飲食業)

色がきれい、あまりない色だし、中に入れるおかずも引き立つ

対象商品:
18295174
2022-06-10
用途:
お弁当の惣菜カップ
株式会社栃木アクト 様 (卸売・小売業)

お弁当に赤は色が濃すぎるかと不安でしたが、透明感があって綺麗な色でした。
5Fサイズは惣菜の小分けに丁度良いです。

対象商品:
18295077
2020-02-17
用途:
調理作業時
飲食業

商品としては良いと思います。
ただ、モノタロウで取り扱っているフードケースは、深型が多く、浅型も取り扱ってもらえたらそちらを購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする