友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
伝票ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294721
品番
61197BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロントやレストラン、ミニバーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
材質
合成皮革
色
ブラック
質量(g)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(閉じた状態)160×14×245
ポケット
付属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18294721
61197BLK
50568605
32-4714
伝票ホルダー
ササガワ
1冊
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました