友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
インフォメーションブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18294766
品番
61190BRN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
宿泊約款・利用規約・宿泊施設ご利用案内などの多言語化によるページ増加にも対応できます。
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
880
穴数
バインダー:4穴
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(閉じた状態)257×43×320
ポケット
4ヶ所
注意
※リフィルは別売