友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
パンフレット立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18294791
品番
61199BRN
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ガイドマップやパンフレット、雑誌などをディスプレイ
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:357×102×248