M33-816 フードケース 金雲龍 (白) マイン 18294806

フードケース 金雲龍 (白)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(500枚)注文コード18294806品番M33-816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質OPPサイズ6F高さ(mm)25上径(Φmm)65底径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18294806
2021-05-16
用途: お弁当の総菜入れに
飲食業

上品な絵柄で、お弁当に盛り付けると総菜が映えます。もっと価格が安いと嬉しいですね。

対象商品 : 18294806
2021-02-03
用途: 盛り付け時
ほかほか弁当飲食業

いつも使用させて頂いてます。
雲竜柄は品が有って気に入ってます。

対象商品 : 18294806
2021-01-17
用途: お弁当の惣菜の小分け用に
飲食業

値打ちで高級感があり予想通りの品物でした。
また、購入すると思います。

対象商品 : 18294788
2020-07-02
用途: お弁当を詰める
飲食業

道の駅にお弁当を卸しています。
今まで、市販のフードケースを購入していましたが、かさばり、入れにくくて困っていました。
これは見栄えが良いのに、主張しなくて柔らかいので入れやすく、さらにコスパが非常に良いので、まさに理想的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする