友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
シューズトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18294845
品番
61196BRN
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
室内着やスリッパ、靴などを収納できます。
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
1160
外形寸法(mm)
403×303×H82
内形寸法(mm)
388×288×74