友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
アメニティ、マルチトレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294870
品番
61198BRN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
780
外形寸法(mm)
350×270×H53
内形寸法(mm)
337×257×45