フードケース 銀雲龍

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 18294894 品番 M33-832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質OPP サイズ8F 高さ(mm)30 上径(Φmm)110 底径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18294964
2024-07-16
用途:
お弁当のおかず入れに使います
有限会社 ふれあい 様 (サービス業)

在宅配色サービスの会社です。お年寄りのお弁当に使わせてもらっています。安いアルミカップではレンチンできないし、この商品は色も映えるので重宝しています。

対象商品:
18294955
2023-06-19
用途:
仕出し弁当に..
株式会社 成徳 様 (飲食業)

銀雲龍はきれいです。
毎回10%割引の時に購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする