友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
ダストボックス オーバル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18294931
品番
61201BRN
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
1960
深さ(mm)
内側スチール部分:249
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×228×21