友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
ダストボックス 丸タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18294949
品番
61202BRN
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
1920
外形寸法(mm)
Φ230×274
深さ(mm)
内側スチール部分:246