曜日別特売
M33-825 フードケース 銀雲龍 マイン 18294964

フードケース 銀雲龍

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底径(Φmm)50
高さ(mm)30
内容量1パック(500枚)注文コード18294964品番M33-825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質OPPサイズ8F高さ(mm)30上径(Φmm)110底径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18294964
2024-07-16
用途: お弁当のおかず入れに使います
有限会社 ふれあいサービス業

在宅配色サービスの会社です。お年寄りのお弁当に使わせてもらっています。安いアルミカップではレンチンできないし、この商品は色も映えるので重宝しています。

対象商品 : 18294955
2023-06-19
用途: 仕出し弁当に..
株式会社 成徳飲食業

銀雲龍はきれいです。
毎回10%割引の時に購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする