友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
ラゲッジラックサイド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18294967
品番
61218-01
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
設置荷物目安:3〜5泊、約68リットルのトランク
種別
HG21
材質
ブナ・ラバーウッド
質量(kg)
4.88
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時)584×545×620