友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
ティーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
18294985
品番
61193BRN
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×31・50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×63×23・40