M33-600 フードケース 彩 マイン 18294998

フードケース 彩

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底径(Φmm)30
高さ(mm)20
内容量1パック(500枚)注文コード18294998品番M33-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418
材質OPPサイズ4F高さ(mm)20上径(Φmm)70底径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18294693
2023-12-20
用途: お弁当作りに
青と赤飲食業

テイクアウトのお弁当を作るときに使用しています。
フードケースは以前は雲龍白のみを使っていましたが、
この金色のカップをひとつ加えると、
お弁当に華やかさと豪華さを感じられるようになりました。
大変重宝しています。

対象商品 : 18294648
2023-01-09
用途: お節料理
お食事何処若水飲食業

食品の色を引き立てる色合いで、今までにないカップの色で、大変満足しました。

1が参考にしています
2022-07-19
用途: お弁当のお惣菜入れに使用
飲食業

リピート購入しています。
色もたくさんあるので、季節に分けて使い分けています。

対象商品 : 18295323
2022-10-10
用途: お弁当のおかずを入れる
有限会社うくじま飲食業

色がきれい、あまりない色だし、中に入れるおかずも引き立つ

対象商品 : 18295174
2022-06-10
用途: お弁当の惣菜カップ
株式会社栃木アクト卸売・小売業

お弁当に赤は色が濃すぎるかと不安でしたが、透明感があって綺麗な色でした。
5Fサイズは惣菜の小分けに丁度良いです。

対象商品 : 18295077
2020-02-17
用途: 調理作業時
飲食業

商品としては良いと思います。
ただ、モノタロウで取り扱っているフードケースは、深型が多く、浅型も取り扱ってもらえたらそちらを購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする