友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
ティーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
18295010
品番
61194BRN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×82×32・51
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×68×23・44